WAKI(和気産業)
ローフラットクリート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
30
30
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55636613
品番
BK-715
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
船を係留する際にロープを結びつけるために使用します。
寸法(mm)
102
材質
ステンレス
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
14
寸法G(mm)
36
寸法H(mm)
30
寸法T(mm)
13
寸法E(mm)
14
注意
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい