WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用アイストラップ
アイストラップL型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55636735
品番
BK-986
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チェーン等の固定に
寸法(mm)
74
高さ(mm)
15
奥行(mm)
5
使用荷重(kg)
15
材質
ステンレスSUS304
種類
アイストラップ
注意
※表示荷重を絶対越えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
※摩耗や変形した商品は使用しないで下さい。
※締めつけや取り付けは確実に行ってください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55636735
BK-986
00392248
BK-986
アイストラップL型
WAKI(和気産業)
1個
¥
389
税込
¥
428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)