ステン回転スナップ ナスカン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55637103 品番15-518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

寸法L(mm)66 使用荷重(kg)20 呼びA0 寸法S(mm)8 寸法E(mm)14 材質ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55637103 15-518 00391880 15-518 ステン回転スナップ ナスカン アイアイ ステン回転スナップ ナスカン アイアイ 1個 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする