アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用スイベルスナップ
ステン回転スナップ ナスカン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55637112
品番
15-521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
寸法L(mm)
120
使用荷重(kg)
50
呼び
A3
寸法S(mm)
12
寸法E(mm)
23
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55637112
15-521
00391889
15-521
ステン回転スナップ ナスカン
アイアイ
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)