WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用スイベルスナップ
コンクリートリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55637146
品番
BK-668
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
材質
ステンレスSUS304
種類
スイベルスナップ
寸法H(mm)
57
ねじ径
M6
寸法d(mm)
5
使用荷重(kg)
30
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
35
寸法D1(mm)
30
寸法H1(mm)
32
寸法B1(mm)
10
注意
※使用荷重は取付下地の強度により変化します。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい