ステンレス セフティスナップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55637313 品番15-502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

寸法D(mm)7 寸法L(mm)70 寸法S(mm)9 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55637313 15-502 00392135 15-502 STセフティスナップ WAKI(和気産業) STセフティスナップ WAKI(和気産業) 1個 669 税込736 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする