アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの ボルト・スクリュー
ステンレス リングネイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55638442
品番
15-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
使用荷重(kg)
15
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
35
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55638442
15-141
00392090
15-141
ステンリングネイル
WAKI(和気産業)
1個
¥
469
税込
¥
516
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)