アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用丸カンプレート
ステンレス リングプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55638783
品番
15-139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
寸法L(mm)
40
使用荷重(kg)
40
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
50
材質
ステンレス(SUS316)
種類
丸カンプレート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55638783
15-139
00392065
15-139
ステンリングプレート
WAKI(和気産業)
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)