WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 洋折釘
真鍮メッキ 洋折釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(7個)
注文コード
55638844
品番
SH-072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
線径(Φmm)
2.5
使用荷重(kg)
8
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
13
安全荷重(kg)
8
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
真鍮メッキ