真鍮メッキ 洋折釘

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 55638853 品番 SH-073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。

線径(Φmm)3 使用荷重(kg)8 寸法A(mm)25 寸法C(mm)15 安全荷重(kg)8 材質 種類洋折釘 表面処理(本体)真鍮メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする