イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式ウレタン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 55640113 品番 FPK-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。
下部が滑らないウレタンタイプなので、滑りを防止する用途に最適です。
適応床材:フローリング、Pタイル

形状 用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。 材質下部:ナイロン、底部:ウレタン 寸法(mm)18 ベージュ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする