オイルフィルターカッター 替刃

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55642274 品番M5600A-P1
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
刃厚(mm)3 刃外径(mm)20 材質(刃)HSS
取扱説明書:(5.9MB)
注意
※モノタロウ オイルフィルターカッターM5600L専用の替刃です。

商品説明動画

モノタロウ オイルフィルターカッター 替刃 交換方法.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55642274
2022-10-07
用途:
フィルターカッターの替刃
有限会社 柴藤自動車 様

フィルターカッター本体の価格もリーズナブルですから、替刃も当然リーズナブルです。

対象商品:
55642274
2020-10-21
用途:
オイルフィルターカッターの予備歯
サービス業

オイルフィルターカッターの切れ味が悪くなった時の予備歯をして使用予定

対象商品:
55642274
2021-05-21
用途:
廃棄時

消耗品でリピート購入です。取り敢えず選択肢は これしかありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする