曜日別特売
TWN80F-SUS ELESA ツインスポークハンドル イマオコーポレーション 55642275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELESA ツインスポークハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプ折り曲げ回転握り付き注文コード55642275品番TWN80F-SUS
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,176
販売価格(税別)
8,342
外径(Φmm)80質量(g)102タイプ折り曲げ回転握り付き使用温度範囲(℃)0~80材質(インサート)SUS304材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(センタープレート)SUS304材質(握り)ポリアミド色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする