※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ELESA ツインスポークハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
回転握り付き
注文コード
55642309
品番
TWN100-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,228
販売価格(税別)
¥
4,753
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・軸穴径
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
99
質量(g)
145
タイプ
回転握り付き
使用温度範囲(℃)
0〜80
材質(インサート)
SUS304
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン
材質(センタープレート)
SUS304
材質(握り)
ポリアミド
色(ハンドル車)
つや消しブラック
色(握り)
つや消しブラック