※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELESA ツインスポークハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ回転握り付き 注文コード55642318 品番TWN200-SUS
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,804
販売価格(税別)
11,640
この商品はタイプ・軸穴径など308種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)200 質量(g)552 タイプ回転握り付き 使用温度範囲(℃)0〜80 材質(インサート)SUS304 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(センタープレート)SUS304 材質(握り)ポリアミド 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする