※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクチュエータユニット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)250 注文コード55645233 品番MAU5040DS-250L
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥34,848
販売価格(税別)
31,680
この商品は寸法S・Sなど96種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)2000 シャフト操作シャフト有 寸法S(mm)250 回転方向左回転用 寸法LB(mm)351

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする