※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 産業用ロボット
イマオコーポレーションの 電動アクチュエータ
イマオコーポレーションの ロッドタイプ
アクチュエータユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55645443
品番
MAU5040-SH12-42
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,689
販売価格(税別)
¥
1,535
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・S
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
S45C
質量(g)
57
ねじ長さ(mm)
25
ねじ寸法
M4×0.7
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜