※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 産業用ロボット
イマオコーポレーションの 電動アクチュエータ
イマオコーポレーションの ロッドタイプ
アクチュエータユニット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55645459
品番
MAU5040-SH08-62
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,808
販売価格(税別)
¥
1,644
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・S
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
S45C
質量(g)
70
ねじ長さ(mm)
25
ねじ寸法
M4×0.7
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜