※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクチュエータユニット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55645477 品番MAU5040-SH12-62
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,808
販売価格(税別)
1,644
この商品は寸法S・Sなど96種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)S45C 質量(g)82 ねじ長さ(mm)25 ねじ寸法M4×0.7 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする