TA121B-1 ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット イチネンTASCO 55646526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55646526 品番TA121B-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

R22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
ホース4層構造。

適合R22、R12、R502用 セット内容マニホールド本体、高耐圧3方ボールバルブ、ボールバルブ式(TA121B-11)、チャージホース、連成計 接続口径(inch)(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)5.5 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 連成計(MPa)-0.1〜2.4(TA141) チャージホース92cm(TA136A-2/青・(TA136A-3/黄) ゲージ径(Φmm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする