※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55646535
品番
TA121B-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
R22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
ホース4層構造。
適合
R22、R12、R502用
セット内容
マニホールド本体、高耐圧3方ボールバルブ、ボールバルブ式(TA121B-11)、チャージホース、連成計
接続口径(inch)
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
5.5
取付ねじ
(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)
-0.1〜2.4(TA141)
チャージホース
150cm(TA136B-2/青・(TA136B-3/黄)
ゲージ径(Φmm)
68