※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDH80L-1/10HN12 エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 55646904 PDH80L-1/10HN12 エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 55646904

エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)12 ハンドル呼び径(Φmm)80 目盛本数(本)10 注文コード55646904 品番PDH80L-1/10HN12
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,618
販売価格(税別)
13,289
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・目盛本数など708種類から選べます 他の種類を見る

握りはRG型の回転握りを使用しています。
保護等級IP67適合。
インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。

質量(g)255 目盛本数(本)10 回転方向反時計回り 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 軸穴径(Φmm)12 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色 ハンドル呼び径(Φmm)80
注意
※本製品はインジケーター付きです。
※インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
※インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。
※品番のR及びLは回転方向を表わします。(R=時計回り※L=反時計回り)
※分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする