※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニ酸化炭素(CO2)検知器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55646964 品番TA470XF
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ケース付。

仕様(作業RH)1〜95%(結露無き事) 電源単3アルカリ電池4個 感度3g/年 センサーCO2を3g/年から1 00%まで連続調整 機能ボタン1 つで電源ON /OFF 、もう1 つのボタンは感度調整センサー不良を伝えるアラーム付き 電池寿命(時間)13 寿命(赤外線の元)10,000時間、(赤外線センサー)1年 調整方法(外気)電源を入れたとき、またオペレーター調整によって リセット1秒 検出方法非分散赤外線(光学)、デジタル信号処理(DSP) 反応速度(秒)1 プローブ長(mm)330 作業温度範囲(℃)0〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする