※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レニショー
ストレートスタイラス
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
地域運賃
47日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
25
長さ(mm)
25
注文コード
55647360
品番
A-5555-1054
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
M5 ストレートスタイラス、Zeiss 用
長さ(mm)
25
寸法(mm)
【DK】1、【DS1】0.8、【ML1】5
質量(g)
6
寸法L(mm)
25
ねじ径
【オス側】M5
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
1
寸法ML(mm)
15
寸法DG(mm)
11
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
1
注意
※測定長は球の先端までの長さです
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません