※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 地域運賃 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55647439 品番A-5555-0040
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

M5 ストレートスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.602030-9018-000.
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-100118.

寸法(mm)【DK】10 質量(g)47.3 寸法L(mm)118 ねじ径【オス側】M5 材質(ステム)超硬 ボール径(Φmm)10 寸法ML(mm)105 寸法DG(mm)11 先端材質ルビー 寸法DS(mm)6
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※測定長は球の先端までの長さです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする