※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
全長(mm)100
ねじ径【オス側】M4
材質(ステム)セラミック
材質(ホルダー)ステンレススチール
注文コード55647737
品番A-5000-6462
参考基準価格(税別)¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。
超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。
ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。
使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。
アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。