※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 地域運賃 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55647746 品番A-5555-0054
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

M5 ストレートスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8062-000
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;AQG-1432

寸法(mm)【DK】1.35 質量(g)6.9 寸法L(mm)32 ねじ径【オス側】M5 材質(ステム)超硬 ボール径(Φmm)1.35 寸法ML(mm)12 寸法DG(mm)11 先端材質ルビー 寸法DS(mm)1
注意
※測定長は球の先端までの長さです
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする