※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レニショー
レニショーの 定盤・ゲージ・ケガキ
レニショーの ゲージ
レニショーの 偏芯検査機
ストレートスタイラス
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
地域運賃
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55647877
品番
A-5555-1425
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
M5 ストレートスタイラス、Zeiss 用。
寸法(mm)
【DK】3.5
質量(g)
7
寸法L(mm)
100
ねじ径
【オス側】M5
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
3.5
寸法ML(mm)
85
寸法DG(mm)
11
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
2.5
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※測定長は球の先端までの長さです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません