※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55648635 品番 TA285MA-50
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。
水平取付型。
封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。
防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。
小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。
内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。
光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。

パイプサイズ50A 全長(mm)219
注意
※( )内はアダプタ使用時
※ TA285H-3にはアダプタは付属しておりません。ただしTA285H-1には市販アダプタが使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする