TA285WL-4 ドレン排水自封式トラップ(縦引用) イチネンTASCO 55648714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレン排水自封式トラップ(縦引用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55648714 品番TA285WL-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。
点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
機内静圧…-1000Paまで対応可能です。
点検口ユニットを簡単に取外し ⇒ 楽々メンテナンス。

材質(本体)ASA樹脂、(メンブレン)シリコンゴム 適合塩ビ管VP40・VP50用 付属品40Aソケット(2個)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55648644
2018-03-15
用途:
冷暖房ドレン配管の配管に
ピーエス工業株式会社 様 (建設業・工事業)

配管接続口がネジになってる仕様もあればよいかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする