※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレンアップポンプ(化粧ボックス付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55648793 品番 TA285S-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット)
空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。
(電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止)
一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。
(タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開)
パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。
中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)

付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター 電源(V)200(50/60Hz) 信号形式(故障)A、B接点 消費電力(W)(50/60Hz)21/21 最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187 ドレン弁(入口)VP13(内径18mmの接続アダプター付属)、(吐出)ビニールホース(1.5m付属)、VP13(塩ビ配管用アダプタ付属 接点容量5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする