※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バームテープ(白)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55648933 品番 TA976HF-100A
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。

長さ(m)20 幅(mm)100 材質架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
天井空調の結露対応
その他業種

結露が垂れ落ちてくることが無くなりっ良かった。もう少し幅の狭いものを取り扱ってほしい。

2025-01-07
用途:
結露防止
トラスティー 様 (建設業・工事業)

冷媒管の保護に使いました。切って使えるので重宝します。粘着力も良いと思います。

対象商品:
55648888
2021-05-18
用途:
エアコン取付

エアコン移設工事に使用しました。タスコの製品なので安心して使用できます。

対象商品:
55648933
2017-09-25
用途:
空調機の本体及び配管保温用

メーカー品なので安心です。粘着力は強力で納得できます。

2人が参考にしています
対象商品:
55648915
2022-06-25
用途:
エアコンダクト

エアコンダクトに結露が出る為る保温致しました。
結露は止まりましたがフレキシブル・ダクトの為、動きが悪くなり、
剥離紙を縦半分にて剥がし施工しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする