曜日別特売
2 ドラフトマーク (喫水標) ノーブランド 55650135

2 ドラフトマーク (喫水標) ノーブランド 55650135
2 ドラフトマーク (喫水標) ノーブランド 55650135
2 ドラフトマーク (喫水標) ノーブランド 55650135
2 ドラフトマーク (喫水標) ノーブランド 55650135
2 ドラフトマーク (喫水標) ノーブランド 55650135
2 ドラフトマーク (喫水標) ノーブランド 55650135

ドラフトマーク (喫水標)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード55650135品番2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

<ドラフトマーク(喫水標)>喫水の深さを表示するため、船体に取り付ける数字のマークをいう。船の前部中央部及び後部のそれぞれ両側外板上に取り付ける。 <喫水線>喫水線は船が水上に浮かんでいるときの水面と船体の交わる線を意味します。船体がどれくらい浮かんでいるか、沈んでいるかを示す目印です。喫水計測のため、両舷側には喫水を示す目盛りがついており、これを喫水標(ドラフトマーク)といいます。船の喫水線を超えて荷物を積むと、船が沈みやすく危険です。適切な喫水線を守ることで船の安定性と浮力が保たれます。(喫水:船が水に浮いている時の船底から水面までの垂直距離)

材質鉄(SS材)厚さ(mm)6高さ(mm)【文字】100太さ(mm)【文字】20
注意
※*ドラフトマークの6と9は兼用になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする