ブラウン マルチクイック ハンドブレンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55650991 品番MQ7030XG
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1台4役。おろしディスク搭載で、大根おろし等の野菜をおろす作業も簡単に!
400Wパワフルモーターと独自のパワーベルプラス
お手入れ簡単だから毎日使いたくなる!
Braunハンドブレンダーを使って時短料理が作れるオリジナルレシピブック付

付属品専用計量カップ(600ml)、専用スパチュラ、 レシピブック、チョッパー付 質量(g)910(ブレンダー装着時) 電源単相100V(50/60Hz)400W コード長さ(m)1.2 定格時間(分)12 使用時寸法(mm)【ブレンダー】70×70×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする