※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 厨房機器・設備・調理機械
Panasonic(パナソニック)の 熱調理機・加熱機器
Panasonic(パナソニック)の 業務用レンジ/コンロ
業務用電子レンジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55651140
品番
NE-921GV(50Hz)
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
900W出力で家庭用に比べ1.8倍のスピード
サビやよごれに強いオールステンレスボディ
庫内は有効に使えるフラット底面
寸法(mm)
510×360×306
質量(kg)
18.5
色
シルバー
周波数(Hz)
50
電源(V)
単相200
消費電力(kW)
1.57
庫内寸法(mm)
330×330×200
庫内容量(L)
22