※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用電子レンジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55651149 品番 NE-921GV(60Hz)
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

900W出力で家庭用に比べ1.8倍のスピード
サビやよごれに強いオールステンレスボディ
庫内は有効に使えるフラット底面

寸法(mm)510×360×306 質量(kg)18.5 シルバー 周波数(Hz)60 電源(V)単相200 消費電力(kW)1.57 庫内寸法(mm)330×330×200 庫内容量(L)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする