※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用電子レンジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55651167 品番NE-711GV(60Hz)
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計
500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱
庫内は有効に使えるフラット底面
初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理
よく作るメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。

寸法(mm)510×360×306 質量(kg)18.3 電源(V)単相100 消費電力(kW)1.26 庫内寸法(mm)330×330×200 庫内容量(L)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする