業務用電子レンジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55651176 品番RE-7600P
参考基準価格(税別)¥312,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ボタンが押しやすい、デカボタン操作パネル
きめ細かな加熱ができる、7ステップのシリーズ加熱
解凍を上手に仕上げる、出力15段階切替

付属品メモリーステッカー、取扱説明書 寸法(mm)420×480×337 質量(kg)20 電源(V)単相200(50/60HZ共用) 消費電力(W)2950 庫内寸法(mm)330×330×175 庫内容量(L)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする