※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの ガス溶断・溶接
イチネンTASCOの 吹管・火口
イチネンTASCOの 吹管・火口用部品
ツインホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55651785
品番
TA381-5B
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
やわらかく作業性の良い高級ホースです。
使用ガス
プロパン、サンソ
適合
プロパン、サンソ
材質
ゴム
長さ(m)
5
ねじ径
(ホース接続)M16P1.5
耐圧(MPa)
2.1
ホース内径(Φmm)
4.5
ホース外径(Φmm)
12