イチネンTASCO
イチネンTASCOの 運搬機器
イチネンTASCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
タイヤプレッシャーゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55653368
品番
TA340PK
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
自動車、オートバイ、農機具のタイヤ空気入れ、圧力テストに。
材質(本体)
0.35
材質(車輪)
アルミ
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×220
接続形式
カプラ式
ホース長さ(mm)
430