※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STH125-KM12 ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 55653457 STH125-KM12 ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 55653457

ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)12 ハンドル呼び径(Φmm)125 注文コード55653457 品番STH125-KM12
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど284種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です

種類ツースポーク 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)540 タイプ握り用メネジあり 表面処理(本体)電解研磨 軸穴径(Φmm)12 ハンドル呼び径(Φmm)125 適合キー溝(mm)4×4 押しネジ穴M5
注意
※NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする