※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA417MX 記録型配管用内視鏡セット イチネンTASCO 55654086 TA417MX 記録型配管用内視鏡セット イチネンTASCO 55654086 TA417MX 記録型配管用内視鏡セット イチネンTASCO 55654086

記録型配管用内視鏡セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55654086 品番TA417MX
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。
内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。

径(Φmm)(プローブ)6 先端径(Φmm)(カメラ)25 液晶モニター3.5インチTFT液晶モニター 質量(kg)(カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5 長さ(m)(プローブ)30 出力NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ) 電源単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プローブドラム)315×195×35 保存方法内蔵メモリー1GB・SD 光源LED照明(光源調整可能) ズームデジタル2 表示機能左右反転・上下左右反転・上下反転 視野角(プローブ)73° 焦点距離(mm)(プローブ)50〜600 動作時間最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時) 記録枚数静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi) 素子CMOS素子 画素数300000画素 マウント(三脚)1/4 -20 UNC メモリーカード(2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする