曜日別特売
MXS12-30ASFP-A93L エアスライドテーブル MXS12-3 SMC 55654173

エアスライドテーブル MXS12-3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アジャスターオプション(AS)前進端アジャスタ機能(FP)バッファ付・軸方向配管形オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55654173品番MXS12-30ASFP-A93L
参考基準価格(税別)¥51,370販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(AS)前進端アジャスタ機能(FP)バッファ付・軸方向配管形アジャスタボルト【ロング仕様】(-)標準リード線長さ(mm)(L)3ポートねじの種類(-)M5×0.8オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする