※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグルクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(N)F3/920、F4/1050 材質(本体)SUS304 材質(グリップ)ポリアミド 注文コード55656065 品番TCDVFL06160-SUS
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はクランプ力・材質など30種類から選べます 他の種類を見る

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

寸法H(mm)- 寸法L(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法L3(mm)- 寸法P(mm)- 寸法P1(mm)- 寸法P2(mm)- 寸法P3(mm)- 寸法P4(mm)- 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)- 寸法W3(mm)- クランプ力(N)F3/920、F4/1050 材質(本体)SUS304 質量(g)330 材質(グリップ)ポリアミド 寸法d(Φmm)- 寸法d1(Φmm)- ねじ径MM6×1-35L 表面処理(本体)- レバー荷重(N)160 クランプ高さ(mm)24.7 可動範囲(°)【アーム】 ピンポジション183 ピンポジション256 ピンの使用なし156・【レバー】 ピンポジション156 ピンポジション246 ピンの使用なし84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする