エンジンが静かになりました。
タペット音も減少しました。
走行10万キロ近いスズキの軽自動車に使用。エンジン音が大きくなってきたので新品オイル交換時でなく、交換から約2000kmほど走行したのちに添加したところ、音が少し静かになり、回転がスムーズに感じられるようになった。安価な添加剤であるが小さなエンジンには効果があると実感しました。
昔から愛用しています
確かにエンジン音が静かになります
ダイハツのKFエンジン車です
回転も滑らかになりますよ
新車時より、オイル交換の度に1缶注入しているが、その為か、13万キロ超えでも、エンジンは新車時より静かに思える。
ホンダフィットのオイルフィルター交換時は3.3lオイルを消費するため、3lオイル1缶にこちらを足すために購入しました。初めて使用しますが口コミが良かったのでエンジン音の静寂感など期待しています。