曜日別特売
REJ10-M10F-48 ロッドエンドジョイント イマオコーポレーション 55656783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドエンドジョイント

(3件のレビュー)
取扱い終了
寸法d(Φmm)10
ねじ径MM10×1.25
内容量1個注文コード55656783品番REJ10-M10F-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
ボールの材料は自己潤滑性素材です。
メンテナンスが不要です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。

寸法D(mm)30寸法D2(mm)-寸法H(mm)48寸法H1(mm)63寸法L(mm)28寸法Lf(mm)-寸法T(mm)14寸法T1(mm)10.5寸法W(mm)-公差d(mm)+0.02~+0.2ねじ径MM10×1.25材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)13使用温度範囲(℃)-30~80寸法D1(mm)-材質(ボール)ポリアミド寸法d(Φmm)10角度θ(°)許容/25最大許容トルク(N・m)ネジ:3、ボール:20色(本体)ブラック適合シャフト径(Φmm)10(h6~h9)最大許容荷重(N)【静止アキシャル】長期/1250、短期/2500、【ラジアル】長期/150、短期/300最小ねじ深さ(mm)20色(ボール)アイボリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75859402
2024-02-27
用途: 試作用に購入。やや高いと感じます。

パーツとしては精度は高そうですが、こんな小さな樹脂製なので価格をもう少し安くしていただけたらと思います。

対象商品 : 75859427
2018-05-22
用途: イタリア製のバイク用バックステップのリアブレーキテンションに

イタリア製の純正部品と同じものと確認ができ、本当に喜んでます。

対象商品 : 75859524
2017-04-21
用途: 機械シャフト可動部
公立大学法人広島市立大学

品質が安定しておらず、個体差が激しいです
ボール稼働の硬さにおいて、クルクル軽く回るものもあれば、手で動かしてもカクカクと硬い物もあり、半々に分かれます
納期に間に合わないため自分でペーパーをかけてスムースに動くようにしましたが、本来クレーム対象となるのではないかと思います
品質を安定させることを望みます

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする