ハイパフォーマンス・ギアオイル

(14件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(946mL) 注文コード 55656965 品番 バルボリン HDギヤル 75W90 1Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。
ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。

SAE75W-90 APIGL-4、GL-5 内容量(mL)946 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.946L 危険物の性状非水溶性
注意
※シンクロメッシュを採用しているマニュアルトランスミッションへの使用は推奨されていません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
FR車のデフオイル
その他業種

2025.12.9現在の商品ページでは、商品説明欄に「乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します」という記載がある一方で、そこから少し離れた所に「※シンクロメッシュを採用しているマニュアルトランスミッションへの使用は推奨されていません 」と注意書きされています。購入検討されている方はどうぞお見落としのないようにご注意下さい。こんにち、世の中に、シンクロメッシュを採用して「いない」乗用車は、一体どれくらい走っているのでしょうか?離れた所に注意書きするのではなく、商品説明の欄にきちんと記載すべきではないかと思います。

2024-11-26
用途:
オイル交換
サービス業

サンバーTT2に使用しましたが、とてもよくギアが入るようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
55656965
2023-10-05
用途:
タウンエースにて使用

交換後変速がスムースになった 注入に苦労するかと心配だったが点検ゲージのところからスイスイ完了 1L単位での販売や注ぎ口に工夫がありお勧め

1人が参考にしています
対象商品:
55656956
2024-01-06
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

評判通り高性能でした。
今後も積極的に使いたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
55656965
2023-05-06
用途:
ワゴンR(ターボ)のトランスファーオイル用

ワゴンR(ターボ)のトランスファーオイルの交換に使いました。気持ち燃費が良くなったような気がしています。

1人が参考にしています
対象商品:
55656956
2023-03-09
用途:
軽四デフオイル交換

そのままでも注げる容器がいいです、もう少し容量にバリエーションがあれば尚よい。

2人が参考にしています
対象商品:
55656965
2023-04-29
用途:
ワゴンR(ターボ)のトランスファーオイル用

ワゴンR(ターボ)のトランスファーオイルの交換に使いました。気持ち燃費が良くなったような気がしています。

対象商品:
55656965
2022-11-28
用途:
ミッションオイル交換
いすゞ自動車株式会社 様 (製造業)

ジムニーのミッションオイルに使用しました。
今までのオイル交換は、サクションガンを使用していましたが、今回は先端にホースを付けて入れることが出来、ギヤの入り具合も問題なくリピートしようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする