Rタイプ 75W-90

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1L) 注文コード 55657166 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

低温から高温まで確実なシフトワークをお約束する定番ギアオイル。
安定した潤滑性能は、市街地走行からスポーツ走行まで対応。
外国車・国産車共に使用できます。

SAE75W-90 APIGL-5 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55657166
2025-07-10
用途:
アクティトラックのフロント・デフオイルに
サービス業

Dラー交換すると一万近くかかるし、GL5グレーどでこの量のタイプでは最安値だと思います。

対象商品:
55657166
2020-06-27
用途:
トヨタMT6速FFミッションに
建設業・工事業

10万キロ超えてますが、交換後明らかに滑らかになります。取り扱い店が少ないので2年毎に整備工場で持ち込み交換してます。レスポ良いです。

3人が参考にしています
2019-10-03
用途:
ミッション、デフオイル交換
製造業

BRZのミッションとデフオイル交換に使用しました。2速の入りがだいぶ良くなり満足しています。
これから冬期に入るので、渋くならないか様子見です。

1人が参考にしています
対象商品:
55657166
2017-05-19
用途:
定期交換
その他業種

デフオイルは大量に使うモノでは無いのでハイエースにはこれを使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする