RESPO
RESPOの エンジンオイル
RESPOの ガソリン専用
MINI 20W-60
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5L)
注文コード
55657324
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
エンジンだけでなく、ミッション構造を考え開発された専用オイル。
潤滑性能と、極圧性能を高次元で両立させたその性能は、全てのMINI MT車をベストコンディションに保ちます。
SAE
20W-60
API
SM/CF
容量(L)
5
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ベースオイル
全合成油
危険物の性状
非水溶性