ZERO SP チタニウムR

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4.5L) 注文コード 55657902 品番 826011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ハイパワースバル車専用粘弾性エンジンオイル。暑い時期におすすめのグレード。

SAE10W-50 APISN 容量(L)4.5 適合車種ハイパワー車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4500mL ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55657902
2022-03-21
用途:
町乗りなのでTbで良いと思っていましたが、Rに変えたらエンジンが軽くなりました
狭山博愛病院 様

インプレッサに乗っていますが、町乗りなのでTbで十分と思っていましたが、Rに変えたら
エンジンが気持よく軽くなりました。

対象商品:
55657902
2019-02-18
用途:
オイル交換
宮澤ボート 様 (サービス業)

水平対向エンジン専用オイルでハイパワーエンジンに適してると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする